カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,180)
- メカニカル部品(496)
- 油圧機器・油圧ホース(81)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 機構部品(3)
- 制御機器(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M10(3)
ブランド
- SMC
- モノタロウ(100)
- 大阪魂(4,395)
- エスコ(823)
- Modes(36)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
- RS PRO(2,229)
- BIGM(丸山製作所)(1,741)
- KITO(キトー)(1,534)
- ホンダ(1,101)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(775)
- ダイヤトレンド(756)
- Panasonic(パナソニック)(649)
- CKD(581)
- TRUSCO(536)
- YAGEO(504)
- 伊東電機(480)
- 黒田精工(456)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(427)
- イマオコーポレーション(393)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(430)
価格
価格で絞り込む
「m5 10」の検索結果

プラグインユニット (VV5Q11-10M5~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
圧力スイッチ IS10
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。接続口径1/8接点構成1a使用流体空気および不活性ガス周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
...