カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,691)
- メカニカル部品(220)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 機構部品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M14(3)
ブランド
- SMC
- モノタロウ(23)
- 大阪魂(3,368)
- エスコ(274)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- TRUSCO(226)
- Modes(32)
- RS PRO(501)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(429)
- ヤガミ(307)
- 廣杉計器(178)
- 三木プーリ(158)
- イマオコーポレーション(142)
- 岩田製作所(141)
- SICK(140)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
- 日産ネジ(83)
- KHK(小原歯車工業)(80)
- 八幡ねじ(78)
- アサ電子工業(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「m5 12mm」の検索結果
特価

ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
ストレート KQG2H
SMC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥2,798~税込¥3,078~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から13日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~)
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油無給油磁石内蔵有無有
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-3~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-3~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-5~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
...