カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,042)
  • メカニカル部品(384)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 機構部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(76)
  • 大阪魂(2,916)
  • エスコ(611)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • FF-R(エフエフアール)(1)
  • 日産ネジ(73)
  • BIGM(丸山製作所)(1,194)
  • RS PRO(809)
  • Panasonic(パナソニック)(678)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(602)
  • 伊東電機(567)
  • YAGEO(526)
  • ダイヤトレンド(386)
  • CKD(361)
  • TRUSCO(351)
  • KEMET(349)
  • 廣杉計器(342)
  • 黒田精工(320)
  • omron(オムロン)(314)
ねじの呼び
  • M14(1)
  • M20(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(235)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 20」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9,492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5Q11-20M5) SMCV Series(VV5Q11-20M5)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
その他(M5X~) SMCその他(M5X~)SMC
17税込19
1個
9日以内出荷
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から15日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20ASMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
20-CDU20 SMC20-CDU20SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
20-CDQSB20 SMC20-CDQSB20SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式チューブ内径(Φmm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
20 Series(20-CDQ2B) SMC20 Series(20-CDQ2B)SMC
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20-20AZ) SMCMG Series(MGPM20-20AZ)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5M) SMCSY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5M)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式2位置シングル規格(-) なしポート数5アクチュエータの種類(1) 2位置シングル使用流体空気スレッド(T) NPTFランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
AFJ - 真空用フィルタ(AFJ20) SMCAFJ - 真空用フィルタ(AFJ20)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
真空機器のトラブルを未然に防止! ろ過度:5、40、80μm 大流量:max.660L/min(ANR) エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能 水滴除去が可能 透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
エアスライドテーブル(MXS20-20~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-20~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
20 Series(20-CDQ2A) SMC20 Series(20-CDQ2A)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MG Series(MGPL20-20AZ) SMCMG Series(MGPL20-20AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
20 Series(20-MX) SMC20 Series(20-MX)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20ASMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
エアスライドテーブル(MXS20-20~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-20~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
20 Series(20-CDQ2D) SMC20 Series(20-CDQ2D)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5M) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-5M)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
デュアルロッドシリンダ (CXSWM20-20~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWM20-20~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)20
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
20 Series(20-CDQ2L) SMC20 Series(20-CDQ2L)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5M) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5M)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20SMC
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CFSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20AFSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20AF) -100 ~ 100
エアスライドテーブル (MXQ20L-20~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-20~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-20C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20C~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ロータリクランプシリンダ(MKG20-20~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG20-20~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-20) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-20)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ20-20R~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20R~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-20B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20B~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
関連キーワード
...