カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(982)
  • メカニカル部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(530)
  • omron(オムロン)(324)
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(272)
  • RS PRO(260)
  • KEMET(195)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(140)
  • CKD(123)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • ダイヤトレンド(114)
  • VISHAY(101)
  • メディアカバーマーケット(93)
  • KHK(小原歯車工業)(82)
  • エスコ(80)
  • MURATA(村田製作所)(76)
  • YAGEO(67)
  • コガネイ(62)
  • Festo(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 55」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ボルト CQ-M5 SMC取付ボルト CQ-M5SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートメカニカルバルブ VZM55 SMC5ポートメカニカルバルブ VZM55SMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5
薄形シリンダ CDQ2B40-55 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-55SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B32-55 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-55SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C55/CD55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ SMCC55/CD55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-55D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-55DSMC
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ZM Series(ZM055H-~) SMCZM Series(ZM055H-~)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付ノズル径(Φmm)(05)0.5ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-55D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-55DSMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
MG Series(MGPM80-55Z) SMCMG Series(MGPM80-55Z)SMC
62,980税込69,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
MG Series(MGPM16-55AZ) SMCMG Series(MGPM16-55AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM50-55) SMCMG Series(MGPM50-55)SMC
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-55D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-55DSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-55D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-55DSMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
CDQ2A40F-55 SMCCDQ2A40F-55SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-55DCSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B32) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B32)SMC
15,980税込17,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55G20) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55G20)SMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B63) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B63)SMC
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L32) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55L32)SMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B50) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B50)SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B20)SMC
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F25) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F25)SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B40) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B40)SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B25) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B25)SMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55G50) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55G50)SMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055H SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055HSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(P5) エアオペレートバルブ (供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-55D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-55DSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-55DCSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-55 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-55SMC
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)55
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B80) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B80)SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B100) SMCC55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B100)SMC
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55F20 SMCISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55F20SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B32 SMCISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B32SMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-55DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-55DZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)55磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L20 SMCISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L20SMC
5,998税込6,598
1個
15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C20 SMCISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C20SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-55Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-55ZSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-55Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-55Z)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)55軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-55AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-55AZSMC
52,980税込58,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)【A】0~10作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)55リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
...