カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- omron(オムロン)(8)
- IDEC(和泉電気)(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ParkerTAIYO(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- アライドテレシス(1)
- 平河ヒューテック(1)
「m5-100z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-100Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-100Z)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ものさしくん (CE1D40-100~)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-100Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-100Z)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-100Z)
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-175Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-75Z)
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-400Z
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-450Z)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-300Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F100
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKGB100-~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷から30日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ (CHDKDB100-~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷・アルミボディで軽量、コンパクト。 ・オートスイッチの取付可能。 ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。 ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ) ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)チューブ内径(Φmm)100
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKDB1
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。チューブ内径(Φmm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-5Z)
SMC¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KU40)
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ配管方法(-) ねじ込み配管形リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-700Z
SMC¥63,980税込¥70,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-600Z)
SMC¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-350Z)
SMC¥53,980税込¥59,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CDA2YF100)
SMC¥57,980税込¥63,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵