カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- CKD(55)
- MAZDA(マツダ)(6)
- omron(オムロン)(4)
- ParkerTAIYO(15)
- Phenomenex(13)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- THK(4)
- アズワン(18)
- アネスト岩田(11)
- エスコ(17)
- ケナメタル(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ニッセイ(4)
- 京セラ(4)
- 大阪魂(56)
- 日動工業(9)
- ブランドをもっと見る
「m5×110」の検索結果

ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
VQ Series(VQ110U-~)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から11日以内出荷抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-~DCMZ~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B16SR
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥539税込¥5931個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ラインフィルタ FH540
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。最大使用圧力(MPa)14
AC-A T - T形スペーサ(Y110)
SMC¥629税込¥6921個9日以内出荷型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用管接続口径(M5) M5x0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110H
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3ねじの種類M使用流体空気コイル電圧(V)DC24
3ポートソレノイドバルブ 小形3ポート弁 VQ100シリーズ VQ110U
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M3ねじの種類M使用流体空気コイル電圧(V)DC24
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1GN180-~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷から34日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付