カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(228)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- 大阪魂(197)
- AMPHENOL(165)
- MAZDA(マツダ)(52)
- エスコ(43)
- RS PRO(31)
- BUFFALO(バッファロー)(23)
- 3M(スリーエム)(21)
- KEMET(20)
- 象印チェンブロック(19)
- ナカバヤシ(18)
- ワルター(16)
- サンワサプライ(14)
- CKD(13)
- BEST(ベスト)[金物](13)
- トリニティ(13)
- エレコム(12)
- KTC(12)
- ブランドをもっと見る
「m5×13」の検索結果

スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-5DC-M9BV-XB13
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ストローク(mm)5ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-5D
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-5DZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7シリーズSY100
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-5D
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-5D
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から14日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-5D
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-5D
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵