カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(649)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KEMET(21)
- KHK(小原歯車工業)(28)
- KITO(キトー)(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(12)
- RS PRO(32)
- SAMTEC(12)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(16)
- VISHAY(19)
- イマオコーポレーション(19)
- エスコ(30)
- エバラポンプ(荏原製作所)(11)
- サン電子(26)
- タンガロイ(12)
- 三菱電機(12)
- 大阪魂(93)
- 廣杉計器(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(308)
「m6 125mm」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-125H6
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)125配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
ガイド付薄形シリンダ MGPM20
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-125Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から29日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥76,980税込¥84,6781個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-1~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-125Z)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-125Z)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-125Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-125Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ (MGQM63-1~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63TN-~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGQM6
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-125Z)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-125
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
...