カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(125)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(96)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
- IKO(日本トムソン)(57)
- イマオコーポレーション(49)
- TRUSCO(41)
- エスコ(38)
- NSK(日本精工)(38)
- KHK(小原歯車工業)(35)
- RS PRO(32)
- KITO(キトー)(28)
- ホンダ(26)
- コンドーテック(24)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- 椿本チエイン(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- 十川ゴム(16)
- ブランドをもっと見る
「m6 160」の検索結果

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
MG Series(MGPM63-160)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF160)
SMC¥289,800税込¥318,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B160)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-160AZ
SMC¥61,980税込¥68,1781個10日以内出荷ストローク(mm)160ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-160Z)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-160
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1D160
SMC¥65,980税込¥72,5781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-2
SMC¥68,980税込¥75,8781個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F160
SMC¥78,980~税込¥86,878~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN160
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-250
SMC¥83,980税込¥92,3781個14日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-500
SMC¥95,980税込¥105,5781個14日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WB160
SMC¥98,980税込¥108,8781個14日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-15
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個15日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-160DCMZ
SMC¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷ストローク(mm)160ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A100-160DCMZ)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個13日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-160Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-160A6
SMC¥42,980税込¥47,2781個25日以内出荷ストローク(mm)160配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-160L6Z)
SMC¥66,980税込¥73,6781個25日以内出荷ストローク(mm)160配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA32-160Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)160クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-1160LL6
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷ストローク(mm)1160配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-600A6
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-1160L6
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)1160配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-600L6
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
VXA Series(VXA2~)
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-1
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。