曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-160Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-160Z) - SMC
ストローク(mm)
160
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40742747MGPM63-160Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥57,810
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40742756MGPM63-160Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥57,810
¥52,980
¥58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
40742765MGPM63-160Z-A93L-A93
¥61,880
¥55,980
¥61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
40742774MGPM63-160Z-M9BL-M9B
¥64,080
¥57,980
¥63,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする