カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(1,950)
  • 大阪魂(1,849)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(265)
  • RS PRO(237)
  • エスコ(192)
  • サンエス(185)
  • イマオコーポレーション(173)
  • 三木プーリ(122)
  • 岩田製作所(113)
  • TRUSCO(94)
  • ミドリ安全(90)
  • BUFFALO(バッファロー)(88)
  • KHK(小原歯車工業)(81)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
  • KEMET(66)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(62)
  • 八幡ねじ(61)
  • MIYOSHI(小西製作所)(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 18」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQZ18 SMCVQZ18SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
切換方式混載用3ポート N.C.ポート数5使用流体空気
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
VQ Series(VQZ18~) SMCVQ Series(VQZ18~)SMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-18AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-18AZSMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)18ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
S Series(SS5Y5-M12S6N41) SMCS Series(SS5Y5-M12S6N41)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10S6V2) SMCS Series(SS5Y5-M10S6V2)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
ポート数2定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rcタイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)電源AC-H種材質(シール)FKM弁形式/ボディ形状N.C./単体耐圧(MPa)2.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)C37許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下最低作動圧力差(MPa)0使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下周囲温度(℃)-10~60許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(-)標準
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から22日以内出荷
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(V)真空仕様形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-1800A6S SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-1800A6SSMC
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)1800配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(Y)低ワット用
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) コンパクト/幅18×長63(mm) 低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) 真空使用可能:-101.2kPa 銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(W)真空・低ワット用
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZM Series(ZM101H-K~) SMCZM Series(ZM101H-K~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
HRSC Series用 ドレンパンセット(漏水センサ付) SMCHRSC Series用 ドレンパンセット(漏水センサ付)SMC
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、サーモチラー固定用ブラケット×2個、ドレンパン固定用ブラケット×4個、漏水センサ、ブラケット固定用ねじ(M6ねじ)×12個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC Series用 DIフィルタセット SMCHRSC Series用 DIフィルタセットSMC
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
用途ステンレスタイプセット内容分岐配管×2個、DIフィルタケース、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、DIフィルタカートリッジ、ニップル(サイズ:1/2)×2個、取付菅ぐ、取付ねじ(M6ねじ、M5ねじ)×各2個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプSMC
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMCXSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプSMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-25 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-25SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
クランプシリンダ(磁石なし) CK1-Zシリーズ SMCクランプシリンダ(磁石なし) CK1-ZシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MHR2 - ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(MDHR2) SMCMHR2 - ロータリ駆動形エアチャック/2爪タイプ(MDHR2)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20D SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) MHKL2シリーズ MHKL2-20DSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)18
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM131H-K~) SMCZM Series(ZM131H-K~)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM131H-J~) SMCZM Series(ZM131H-J~)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
VQ111 SMCVQ111SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63GSMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ボルト SMCボルトSMC
169税込186
1個
9日以内出荷