カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,346)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(53)
  • 大阪魂(3,154)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(41)
  • エスコ(496)
  • Modes(54)
  • FF-R(エフエフアール)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(2,026)
  • サンエス(1,226)
  • RS PRO(570)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(532)
  • Panasonic(パナソニック)(411)
  • ダイヤトレンド(303)
  • イマオコーポレーション(300)
  • 廣杉計器(277)
  • KHK(小原歯車工業)(258)
  • TRUSCO(257)
  • 岩田製作所(199)
  • PISCO(ピスコ)(184)
  • omron(オムロン)(183)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,046)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 20」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-20~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-20~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSWM6-20~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWM6-20~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッドストローク(mm)20
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し、引込み CJ2シリーズ CDJ2M6SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)20ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から15日以内出荷
その他(M6X~) SMCその他(M6X~)SMC
17税込19
1個
9日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM6) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM6)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6)SMC
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
55 Series(55-CXS) SMC55 Series(55-CXS)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
20 Series(20-MX) SMC20 Series(20-MX)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-CXS) SMC25A Series(25A-CXS)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
真空パッド (ZPT20B~) SMC真空パッド (ZPT20B~)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
10 Series(10-CXSM) SMC10 Series(10-CXSM)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSM6 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM6SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-6~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-6~)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
20-MGPM2 SMC20-MGPM2SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
20-MXQ6 SMC20-MXQ6SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
デュアルロッドシリンダ CXSJM6 SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-20 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM20-20SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20B) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-20B)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
CXSM Series(CXSM6M) SMCCXSM Series(CXSM6M)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形
エアスライドテーブル(MXS6-20~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-20~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
CD Series(CDQSL20) SMCCD Series(CDQSL20)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CXSL Series(CXSL6M) SMCCXSL Series(CXSL6M)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形
20 Series(20-CDU) SMC20 Series(20-CDU)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
...