カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,176)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(639)
  • RS PRO(208)
  • OSG(オーエスジー)(142)
  • BIGM(丸山製作所)(105)
  • エスコ(91)
  • KHK(小原歯車工業)(82)
  • サンエス(74)
  • TRUSCO(67)
  • 三木プーリ(61)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(59)
  • KTC(50)
  • omron(オムロン)(42)
  • 三菱電機(40)
  • サンワサプライ(34)
  • VISHAY(33)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • ホンダ(29)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(321)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 75」の検索結果

関連キーワード
1,183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(M6X~) SMCその他(M6X~)SMC
29税込32
1個
9日以内出荷
CDQ2A40-75 SMCCDQ2A40-75SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2A40-75 SMCCDQ2A40-75SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPM63-75AZ) SMCMG Series(MGPM63-75AZ)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MG Series(MGPL20-75AZ) SMCMG Series(MGPL20-75AZ)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MG Series(MGPL16-75AZ) SMCMG Series(MGPL16-75AZ)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
MG Series(MGPL25-75AZ) SMCMG Series(MGPL25-75AZ)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格流量(L/min)1~50(25)
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
CK Series(CKG1B63-75YZ) SMCCK Series(CKG1B63-75YZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1B50-75YZ) SMCCK Series(CKG1B50-75YZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1A50-75YKZ) SMCCK Series(CKG1A50-75YKZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CL Series(CLK2GA50-75YA) SMCCL Series(CLK2GA50-75YA)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
薄形シリンダ CDQ2A63-75 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-75SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CK Series(CKG1A63-75YLZ) SMCCK Series(CKG1A63-75YLZ)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1A63-75YZ) SMCCK Series(CKG1A63-75YZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75
CL Series(CLK2GA63-75YA) SMCCL Series(CLK2GA63-75YA)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)75
薄形シリンダ CDQ2B50-75 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-75SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-75 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-75SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-75 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-75SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CK Series(CKG1A40-75YADZ) SMCCK Series(CKG1A40-75YADZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1A40-75YAZ) SMCCK Series(CKG1A40-75YAZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1A50-75YAZ) SMCCK Series(CKG1A50-75YAZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1A50-75YLZ) SMCCK Series(CKG1A50-75YLZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1A50-75YADZ) SMCCK Series(CKG1A50-75YADZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1A50-75YZ) SMCCK Series(CKG1A50-75YZ)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75
薄形シリンダ CDQ2B32-75 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-75SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CK Series(CKG1A40-75YKZ) SMCCK Series(CKG1A40-75YKZ)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1A63-75YAZ) SMCCK Series(CKG1A63-75YAZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1B50-75YAZ) SMCCK Series(CKG1B50-75YAZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1B63-75YAZ) SMCCK Series(CKG1B63-75YAZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)75
CK Series(CKG1A40-75YZ) SMCCK Series(CKG1A40-75YZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)75
CL Series(CLK2GA63-75Y) SMCCL Series(CLK2GA63-75Y)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
薄形シリンダ CDQ2B40-75 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-75SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-75 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-75SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-75) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-75)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-75~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-75~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)75
関連キーワード
...