カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(969)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(38)
  • 大阪魂(1,539)
  • BIGM(丸山製作所)(511)
  • エスコ(407)
  • RS PRO(399)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(184)
  • 三木プーリ(112)
  • WPH(98)
  • CKD(80)
  • TRUSCO(74)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • マルゼン[厨房機器](64)
  • LAMP(スガツネ工業)(60)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(57)
  • 三興マテリアルサプライ(55)
  • SUS(エスユーエス)(54)
  • KTM(53)
  • アイビッグ(52)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×10」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
999件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6)SMC
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
20 Series(20-CX) SMC20 Series(20-CX)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM6) SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM6)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSWM6-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWM6-10~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ CXSM6 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM6SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM6SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
55 Series(55-CXS) SMC55 Series(55-CXS)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
デュアルロッドシリンダ CXSJM6 SMCデュアルロッドシリンダ CXSJM6SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
10 Series(10-CXSM) SMC10 Series(10-CXSM)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
11-CX SMC11-CXSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
25A Series(25A-CXS) SMC25A Series(25A-CXS)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズ SMCデュアルロッドシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-CXSシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/クリーン/低発塵 11-CXSシリーズ SMCデュアルロッドシリンダ/クリーン/低発塵 11-CXSシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
11 Series(11-CXS) SMC11 Series(11-CXS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
S Series(SS5Y5-M10S6Q4) SMCS Series(SS5Y5-M10S6Q4)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10S6N52) SMCS Series(SS5Y5-M10S6N52)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10S6F52) SMCS Series(SS5Y5-M10S6F52)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10S6F33) SMCS Series(SS5Y5-M10S6F33)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
S Series(SS5Y7-M10S6N5) SMCS Series(SS5Y7-M10S6N5)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M10S6V22) SMCS Series(SS5Y5-M10S6V22)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10S6N5) SMCS Series(SS5Y5-M10S6N5)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10S6V41) SMCS Series(SS5Y5-M10S6V41)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10S6V2) SMCS Series(SS5Y5-M10S6V2)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
...