カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 大阪魂(122)
- KEMET(87)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- プロトブレンボ(46)
- OSG(オーエスジー)(37)
- CKD(37)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- RS PRO(15)
- エスコ(12)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- アネスト岩田(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- ムサシ(6)
- アズワン(5)
- THK(5)
- イマダ(4)
- 椿本チエイン(4)
- ニッセイ(4)
- ブランドをもっと見る
「m6×110」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
VQ Series(VQ110U-~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から11日以内出荷抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
薄形シリンダ CDQ2A63-11
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-110Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)110
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSF20
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RB32
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-110Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)110クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥359税込¥3951個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-110
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)110