カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- ATEN(23)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CKD(46)
- Festo(27)
- KTC(37)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- OSG(オーエスジー)(110)
- TDT(田野井)(24)
- THK(31)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(154)
- アイゼン(48)
- イシハシ精工(18)
- エスコ(43)
- ニッセイ(86)
- 大阪魂(33)
- 富士変速機(32)
- 岩田製作所(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「m6×p1.0」の検索結果

デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
デュアルロッドシリンダ CXSJM6
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥669税込¥7361袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P1)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P1)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-5~)
SMC¥78,980税込¥86,8781個9日以内出荷から23日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25-550L6Z)
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷ストローク(mm)550配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-400L6Z
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付