カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,451)
  • メカニカル部品(123)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(67)
  • 大阪魂(2,695)
  • RS PRO(1,857)
  • BIGM(丸山製作所)(1,630)
  • エスコ(733)
  • イマオコーポレーション(596)
  • ダイヤトレンド(479)
  • AMPHENOL(464)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(421)
  • Panasonic(パナソニック)(392)
  • HARWIN(353)
  • 岩田製作所(329)
  • ナベヤ(265)
  • TRUSCO(258)
  • omron(オムロン)(227)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(215)
  • CKD(212)
  • WURTH ELEKTRONIK(209)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 10」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-CDU) SMC10 Series(10-CDU)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
Z Series(ZPT10) SMCZ Series(ZPT10)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
VQD10 SMCVQD10SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPT10F~) SMC真空パッド (ZPT10F~)SMC
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
真空パッド (ZPR10U~) SMC真空パッド (ZPR10U~)SMC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
10-CDU SMC10-CDUSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10-SS3 SMC10-SS3SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPT10B~) SMC真空パッド (ZPT10B~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
フリーマウントシリンダ  CDUJB10 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB10SMC
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ8-10A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ6-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-10C~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-10A~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-10A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)SMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
電動ロータリテーブル LER10 SMC電動ロータリテーブル LER10SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ10
L Series(LER10J) SMCL Series(LER10J)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
L Series(LERH10K) SMCL Series(LERH10K)SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
CDQ2A40-10 SMCCDQ2A40-10SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
真空パッド (ZPT10D~) SMC真空パッド (ZPT10D~)SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
エアスライドテーブル(MXS8L-10~) SMCエアスライドテーブル(MXS8L-10~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
真空パッド (ZPT10C~) SMC真空パッド (ZPT10C~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
L Series(LER10K) SMCL Series(LER10K)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
真空パッド (ZPT10U~) SMC真空パッド (ZPT10U~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
MX Series(MXQ8-10BTF) SMCMX Series(MXQ8-10BTF)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
MX Series(MXS8-10ASF) SMCMX Series(MXS8-10ASF)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8-10-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS8-10-~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-10-~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CDQ2A40-10 SMCCDQ2A40-10SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10-SYJ SMC10-SYJSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
使用流体空気
10-SQ SMC10-SQSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ12-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10C~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
クリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-CDUJB~)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB10) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB10)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル(MXS8-10R~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-10R~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-10C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10C~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
関連キーワード
...