カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- HARWIN(22)
- IKO(日本トムソン)(29)
- KANA(片山チエン)(8)
- KHK(小原歯車工業)(30)
- KITZ(キッツ)(19)
- Optibelt(20)
- RS PRO(27)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- TRUSCO(26)
- アズワン(7)
- エイト(8)
- エスコ(28)
- ブロードウォッチ(27)
- 内外電機(16)
- 十川ゴム(8)
- 大阪魂(50)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- 東日製作所(14)
- ブランドをもっと見る
「m8 180mm」の検索結果
特価

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16R
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8R
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)8
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16L
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH16D
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・ガイドレールとテーブルを一体化。 循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・タクトタイムの短縮。 最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ(mm)16
電動ロータリテーブル LER50
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ50
電動ロータリテーブル LER30
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ30
電動ロータリテーブル LER10
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ10
ガイド付薄形シリンダ (MGQM80-1~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-180AZ
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L)3軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【A】0~10オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPM80-180Z)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-180
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)180作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-50A
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷から39日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN180
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F180
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-50B
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷ストローク(mm)50形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~50
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN180
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-100A
SMC¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-110A
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷ストローク(mm)110形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180リード線長さ(mm)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)0~25オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-160B
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1B180
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵