カテゴリ

  • 制御機器(356)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
  • メカニカル部品(231)
  • 作業工具(139)
  • 機構部品(124)
  • 物流用品(115)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 梱包用品(73)
  • 測定用品(72)
  • 電気材料(69)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 切削工具(54)
  • バイク純正部品(42)
  • 家電(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 電動工具(27)
  • 建築金物(26)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 安全標識(16)
  • バイク部品(13)
  • 自転車部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 医療(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 200mm」の検索結果

2,204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M 8x200mm ボールタップアーム エスコ

    M 8x200mm ボールタップアーム

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AB-23
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質鉄表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • オメガアンカーボルトM16 タナカ

    オメガアンカーボルトM16

    タナカ(7件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
    用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(42個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,030税込¥3,333
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BJ-33材質ステンレス(鏡面仕上げ)寸法L(mm)200寸法H(mm)50寸法L1(mm)212寸法A(mm)12ねじサイズM8
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(146件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • #200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA300BE-5使用ガスアセチレン
  • スタットボルト ネジ M8 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M8

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M82018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • ロングスパイラルタップ イシハシ精工

    ロングスパイラルタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ねじの種類M
  • #200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ

    #200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA300BF-5使用ガスアセチレン
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)

    大阪魂(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(12個)
    当日出荷から5日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ポリエステルメッシュ 200mm角 tantore

    ポリエステルメッシュ 200mm角

    tantore
    ¥12,980税込¥14,278
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    サイズ幅200×長さ200mm
  • 13.0x2.0x200mm [-]ビット エスコ

    13.0x2.0x200mm [-]ビット

    エスコ
    ¥1,830税込¥2,013
    1本
    翌日出荷
    質量(g)81適合ねじM8
  • ロスナボード □200mm 日光化成

    ロスナボード □200mm

    日光化成
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • ベスサーモ E □200mm 日光化成

    ベスサーモ E □200mm

    日光化成
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ベスサーモEは耐熱性が200℃で、圧縮強度・曲げ強度が高く、各種金型や荷重がかかる部位での断熱に適しています。電気絶縁性にも優れ、耐熱絶縁板としてもご使用いただけます。ガラスクロスに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
    仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):575MPa●圧縮強さ(層に垂直):605MPa●へき開強さ:8.0kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.21W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):8.9×10^-5/℃●比重:1.8●貫層耐電圧(1min):15kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^7MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^5MΩ●耐アーク性:130sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
  • モーションセンサ ブロック形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M8 Baumer

    モーションセンサ ブロック形 検出範囲 200 mm ねじの呼び M8

    Baumer
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 超音波距離測定センサは、20 → 200 mm のスキャン範囲とアナログ出力を備えていて、ティーチ 4 ピンコネクタ M8 を備えた角形タイプで、短絡及び逆極性に対しても保護されています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M8●出力タイプ:電流●検出範囲:200 mm●接続方式:4ピンM8コネクタアズワン品番65-7285-52
  • アーム ナットつき カクダイ

    アーム ナットつき

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • RS Pro 編組アースリード 200mm RS PRO

    RS Pro 編組アースリード 200mm

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    仕様サイズ = 16 x 8 x 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.26 mm2長さ = 200mm導体抵抗 = 7830 Ω/kmスタッドサイズ = M8ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【検査報告書付】ポリエステルメッシュ 200mm角 tantore

    【検査報告書付】ポリエステルメッシュ 200mm角

    tantore
    ¥18,980税込¥20,878
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    寸法(幅×長さ)(mm)200×200
  • Signature Multix Barrel ウーファー 200mm 8インチ BLAM

    Signature Multix Barrel ウーファー 200mm 8インチ

    BLAM
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・BLAM(ブラム)のウーファー、MB 8Dです。・Multix Barrelには革新的なフレームが採用されています。最適化されたサイズにより、音響性能を犠牲にすることなく、様々なポジションにインストールが可能。サイズが小さくなっても堅牢性は変わらず、逆にコンパクトになったことで堅牢性が向上しています。・巧みに設計されたアルミニウム・フレームは、コンプレッション効果を抑えながら、モーターからの効率的な放熱を確保し、大音量でも安定したサウンドが得られます。・ウェーブ状のフレーム・デザインは、スピーカーが生み出す音の波を詩的かつ素朴に表現しており、音質だけでなく、ユーザーエクスペリエンスを向上させるフレームを作るために、細部に至るまで入念な配慮が施されています。・独自のシミュレーターで設計された革新的なMultix Barrelの駆動部は、最適化された電磁システムによってネオジウム・マグネットの効率を最大化し、優れたパフォーマンスを発揮。高品質のティアドロップ型ネオジウム・マグネットを10個使用した独自の設計により、コイル周辺の空気循環を最適化し、放熱効果を高めています。磁気回路の各要素は、磁束の流れを最適化するために高品質の低炭素鋼から精密に機械加工されています。・直径1.5インチ(40mm)のコイルは、強力で広い磁束に包まれ、超剛性カーボン振動板を駆動し、歪みの少ない大音量を生み出します。
    入力インピーダンス(Ω)2取付穴径(Φmm)178.5音圧レベル(dB)95.6スピーカーウーファー定格入力(W)150周波数帯域(Hz)再生周波数:55Hz~4kHz取付奥行(mm)67.5
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 200mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 200mm

    明大
    ¥96,980税込¥106,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)16ベルト寸法(mm)200×8.5
  • 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    ¥934税込¥1,027
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • 石定盤(0級仕上)1000x1500x200mm ユニセイキ

    石定盤(0級仕上)1000x1500x200mm

    ユニセイキ
    ¥1,698,000税込¥1,867,800
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1700質量(kg)900高さ(mm)200精度0級寸法(縦×横)(mm)1000×1500精度(μm)8
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅200mm 丸善織物

    JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅200mm

    丸善織物
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    9日以内出荷
    等級3等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ

    テザック
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    8日以内出荷
    ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
  • M 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    翌日出荷
    付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50ねじサイズM8
  • Electrotherm Pt100 センサ PT100 M8 40mm Electrotherm

    Electrotherm Pt100 センサ PT100 M8 40mm

    Electrotherm
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷
    仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:40mm 、 プローブ径:M8 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm

    NORGREN
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 200 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:
    仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9321アズワン品番65-7894-96
  • 小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ Panasonic(パナソニック)

    小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
    仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
  • 200x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ

    200x8mm [1m]トラクッション[無反射型]

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FH-208形状平型
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm

    Baumer
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    Baumer のバックグラウンド抑制付き拡散センサは、30 → 200 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度: -10 → +60℃ 保護クラス IP 68
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:200 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300Wアズワン品番65-7323-58