カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,731)
  • メカニカル部品(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(53)
  • 大阪魂(2,601)
  • TRUSCO(201)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(57)
  • エスコ(456)
  • スバル(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(23)
  • Modes(44)
  • ヤマト(機構部品)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1,346)
  • RS PRO(681)
  • Panasonic(パナソニック)(486)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(447)
  • イマオコーポレーション(422)
  • ダイヤトレンド(308)
  • KHK(小原歯車工業)(210)
  • omron(オムロン)(178)
  • MIYOSHI(小西製作所)(168)
  • CKD(146)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 20」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ケーブル ・ コネクタ M8 3ピン SMCケーブル ・ コネクタ M8 3ピンSMC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector接続M8 3ピンアクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータ
20 Series(20-CDQ2B) SMC20 Series(20-CDQ2B)SMC
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
20 Series(20-MXQ8) SMC20 Series(20-MXQ8)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MG Series(MGPM20-20AZ) SMCMG Series(MGPM20-20AZ)SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
20 Series(20-MXS8) SMC20 Series(20-MXS8)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
MG Series(MGPL20-20AZ) SMCMG Series(MGPL20-20AZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
20 Series(20-MX) SMC20 Series(20-MX)SMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-8~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-8~)SMC
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20SMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ20-20A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20A~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
真空パッド (ZPT20B~) SMC真空パッド (ZPT20B~)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-20-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-20-~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
真空パッド (ZPT20F~) SMC真空パッド (ZPT20F~)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
MG Series(MGPM20-40AZ) SMCMG Series(MGPM20-40AZ)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40軸受種類(M) すべり軸受
20-MXQ8 SMC20-MXQ8SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
MG Series(MGPM20-200AZ) SMCMG Series(MGPM20-200AZ)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
MG Series(MGPA20) SMCMG Series(MGPA20)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20-50AZ) SMCMG Series(MGPM20-50AZ)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MG Series(MGPL20-150AZ) SMCMG Series(MGPL20-150AZ)SMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-20~)SMC
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)SMC
56,980税込62,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気
エアスライドテーブル (MXQ8-20A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-20A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-20A~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DMZ-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
真空パッド (ZPR20U~) SMC真空パッド (ZPR20U~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
20-CDQ2B4 SMC20-CDQ2B4SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-20DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L20-20DMZ-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具フート形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20AZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPM20-25AZ) SMCMG Series(MGPM20-25AZ)SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CDQ2A20-2 SMCCDQ2A20-2SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド (ZPT20U~) SMC真空パッド (ZPT20U~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
MG Series(MGPM16-20AZ) SMCMG Series(MGPM16-20AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
真空パッド (ZPT20C~) SMC真空パッド (ZPT20C~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
20 Series(20-MHF2) SMC20 Series(20-MHF2)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
真空パッド (ZPR20B~) SMC真空パッド (ZPR20B~)SMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
CDQ2A20-3 SMCCDQ2A20-3SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...