カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,997)
  • メカニカル部品(167)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(33)
  • 大阪魂(2,169)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(26)
  • エスコ(392)
  • TRUSCO(203)
  • カネテック(10)
  • POSH Faith(13)
  • BIGM(丸山製作所)(1,150)
  • RS PRO(532)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(413)
  • イマオコーポレーション(314)
  • Panasonic(パナソニック)(269)
  • SAMTEC(192)
  • 椿本チエイン(152)
  • omron(オムロン)(146)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(133)
  • KHK(小原歯車工業)(122)
  • OSG(オーエスジー)(105)
  • 三木プーリ(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 25」の検索結果

2,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル ・ コネクタ M8 3ピン SMCケーブル ・ コネクタ M8 3ピンSMC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector接続M8 3ピンアクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータ
MG Series(MGPM25-25AZ) SMCMG Series(MGPM25-25AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
25A Series(25A-MXQ8) SMC25A Series(25A-MXQ8)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
25A Series(25A-MHF2) SMC25A Series(25A-MHF2)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
作動方式複動形
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-25-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-25-~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
薄形シリンダ CDQ2B25-25 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-25SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPM25-50AZ) SMCMG Series(MGPM25-50AZ)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MG Series(MGPM25-125AZ) SMCMG Series(MGPM25-125AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MG Series(MGPM32-25AZ) SMCMG Series(MGPM32-25AZ)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-8~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-8~)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
LEFS25AA SMCLEFS25AASMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
MG Series(MGPM16-25AZ) SMCMG Series(MGPM16-25AZ)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
25A-M SMC25A-MSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィンガー数2爪
LEFS25AB SMCLEFS25ABSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
MD Series(MDUB25) SMCMD Series(MDUB25)SMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MG Series(MGPM25-75AZ) SMCMG Series(MGPM25-75AZ)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
MG Series(MGPM40-25AZ) SMCMG Series(MGPM40-25AZ)SMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
LEFS25A-3 SMCLEFS25A-3SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS25A-4 SMCLEFS25A-4SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS25A-1 SMCLEFS25A-1SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DCZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8 SMCエアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ8SMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
LEFS25B-5 SMCLEFS25B-5SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
MG Series(MGPA25) SMCMG Series(MGPA25)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-25DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-25DMZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DCMZ-~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
LEFS25B-3 SMCLEFS25B-3SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS25B-2 SMCLEFS25B-2SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-25AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-25AZSMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
電動アクチュエータ LEY25A SMC電動アクチュエータ LEY25ASMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
CDQ2A40-25 SMCCDQ2A40-25SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2A25-3 SMCCDQ2A25-3SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2A25-5 SMCCDQ2A25-5SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド (ZPT25C~) SMC真空パッド (ZPT25C~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
MG Series(MGPM25-100AZ) SMCMG Series(MGPM25-100AZ)SMC
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
MG Series(MGPM20-25AZ) SMCMG Series(MGPM20-25AZ)SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MG Series(MGPL25TN) SMCMG Series(MGPL25TN)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
電動アクチュエータ LEY25C SMC電動アクチュエータ LEY25CSMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
...