カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(332)
  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(28)
  • 大阪魂(941)
  • エスコ(246)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(8)
  • TRUSCO(130)
  • Modes(19)
  • 日産ネジ(7)
  • RS PRO(302)
  • BIGM(丸山製作所)(272)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • 椿本チエイン(172)
  • ダイヤトレンド(165)
  • omron(オムロン)(160)
  • イマオコーポレーション(151)
  • 千代田通商(147)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(143)
  • オザック精工(138)
  • KHK(小原歯車工業)(130)
  • CKD(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 60」の検索結果

関連キーワード
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ボルト CQ-M8 SMC取付ボルト CQ-M8SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(M8~) SMCその他(M8~)SMC
46税込51
1個
9日以内出荷
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3360)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
薄形シリンダ CDQ2B50-60 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-60SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-60 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-60SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-60 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-60SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-60 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-60SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5360) SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5360)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5260) SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5260)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3460) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3460)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7260)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5460) SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5460)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-60~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-60~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-60 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-60SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3160)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7160) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7160)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5160) SMCSY5_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY5160)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260) SMCSY3_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY3260)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MG Series(MGPM80-60AZ) SMCMG Series(MGPM80-60AZ)SMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)60軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM40-60AZ) SMCMG Series(MGPM40-60AZ)SMC
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
MG Series(MGPM20-60AZ) SMCMG Series(MGPM20-60AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
MG Series(MGPM32-60AZ) SMCMG Series(MGPM32-60AZ)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM25-60AZ) SMCMG Series(MGPM25-60AZ)SMC
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM80-60Z) SMCMG Series(MGPM80-60Z)SMC
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
MG Series(MGPM16-60AZ) SMCMG Series(MGPM16-60AZ)SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60軸受種類(M) すべり軸受
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-60 SMCプレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS20-60SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)60
薄形シリンダ CDQ2A80-60 SMC薄形シリンダ CDQ2A80-60SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
S Series(SS5Y5-M10S60) SMCS Series(SS5Y5-M10S60)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7560) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7560)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ5_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形バルブ)/単体 SMCSYJ5_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形バルブ)/単体SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ7_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形)/単体 SMCSYJ7_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形)/単体SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なしリード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(-) サブプレートなし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7460) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7460)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ7_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体 SMCSYJ7_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体 SMCSYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-60DZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-60DZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵