カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(336)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(32)
  • 大阪魂(666)
  • BIGM(丸山製作所)(651)
  • RS PRO(436)
  • エスコ(403)
  • AMPHENOL(277)
  • Panasonic(パナソニック)(147)
  • YAMAHA(ヤマハ)(136)
  • 椿本チエイン(100)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(95)
  • KITO(キトー)(84)
  • サンワサプライ(72)
  • オザック精工(71)
  • TRUSCO(71)
  • SUS(エスユーエス)(69)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • 三興マテリアルサプライ(64)
  • イマオコーポレーション(63)
  • WURTH ELEKTRONIK(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 m6」の検索結果

347件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグインユニット (VV5Q21-08C6M~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q21-08C6M~)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ2000
  • S Series(SS5Y5-M10S6F52) SMC

    S Series(SS5Y5-M10S6F52)

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M10S6Q4) SMC

    S Series(SS5Y5-M10S6Q4)

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y7-M10S6N5) SMC

    S Series(SS5Y7-M10S6N5)

    SMC
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY7000
  • S Series(SS5Y5-M10S6N5) SMC

    S Series(SS5Y5-M10S6N5)

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-8~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-8~)

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63G-8~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63G-8~)

    SMC
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63G-6~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63G-6~)

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC

    ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2MC7 デジタルフロースイッチ

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    3色表示 3画面
    ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
  • 5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • VQ Series(VQ21M1-~) SMC

    VQ Series(VQ21M1-~)

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • 薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC

    薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 真空パッド (ZPT10B~) SMC

    真空パッド (ZPT10B~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT16B~) SMC

    真空パッド (ZPT16B~)

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT32U~) SMC

    真空パッド (ZPT32U~)

    SMC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 真空パッド (ZPT32B~) SMC

    真空パッド (ZPT32B~)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT20C~) SMC

    真空パッド (ZPT20C~)

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • 真空パッド (ZPT20U~) SMC

    真空パッド (ZPT20U~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT16C~) SMC

    真空パッド (ZPT16C~)

    SMC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦
  • MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMC

    MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • 小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC

    小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
  • 真空パッド (ZPT20B~) SMC

    真空パッド (ZPT20B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPT13C~) SMC

    真空パッド (ZPT13C~)

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向縦