カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(342)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(31)
- AMPHENOL(63)
- BIGM(丸山製作所)(218)
- Festo(96)
- Lumberg Automation(53)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
- omron(オムロン)(73)
- OSG(オーエスジー)(164)
- RS PRO(366)
- SHIMANO(シマノ)(48)
- SICK(117)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(65)
- エスコ(216)
- フエニックス・コンタクト(62)
- 千代田通商(56)
- 大阪魂(914)
- 廣杉計器(53)
- 鶴見製作所(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m8×12」の検索結果

シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷・保護構造IP67 ・最大入力32点、最大出力32点 ・M8,M12コネクタによりセンサ接続が可能用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-30ZE)
SMC¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8A
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-50DCM)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-20AZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
ラインフィルタ FH990
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から11日以内出荷・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。接続方法L形ねじ込み・フランジ兼用
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷IO-Link 3色表示 3画面ねじの種類Rc適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-75ZA)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-10Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-250Z)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-75ZB)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-75ZB)
SMC¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動