カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50,375)
  • 油圧機器・油圧ホース(563)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • メカニカル部品(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • 日東工器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,461)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m9b smc」の検索結果

関連キーワード
50,963件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレシジョンシリンダ  (MTS20-144-M9B~) SMC

    プレシジョンシリンダ (MTS20-144-M9B~)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    ・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
    ストローク(mm)144作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-37DM-M9B~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-37DM-M9B~)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)37ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-80DC-RL-M9B~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-80DC-RL-M9B~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)80取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)ボディオプションラバークッション作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9Bポートねじの種類Rc
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-M9

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L32-~DZ~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • スイッチ(D-A~) SMC

    スイッチ(D-A~)

    SMC(6件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-A

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXQ16L-10F-M9B~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ16L-10F-M9B~)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9B
  • エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMC

    エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-300H-M9B SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-300H-M9B

    SMC
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • スイッチ(D-9~) SMC

    スイッチ(D-9~)

    SMC
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-Z SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-Z

    SMC
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • D Series(D) SMC

    D Series(D)

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC

    無接点オートスイッチ (D-Y~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    ・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    当日出荷
    許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMC

    JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • その他(CQ~) SMC

    その他(CQ~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMC

    エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)

    SMC
    ¥20,299~税込¥22,329~
    1個
    当日出荷
    ・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)20
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45開閉ストローク(両側)(mm)6
  • MG Series(MGPM25-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM25-50AZ)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)12