カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25,761)
  • 油圧機器・油圧ホース(350)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m9bwl」の検索結果

関連キーワード
26,111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-53DCM-M9BWL~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-53DCM-M9BWL~)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    ストローク(mm)53ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ25-200Z-M9BWL SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ25-200Z-M9BWL

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    27日以内出荷
    ストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-M9

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~) SMC

    エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
  • エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-30~)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)30
  • エアスライドテーブル(MXS6-20~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-20~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-10~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル (MXP6-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXP6-~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMC

    エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
  • エアスライドテーブル (MXJ4~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ4~)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
  • その他(CQ~) SMC

    その他(CQ~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアスライドテーブル (MXQ8-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-20A~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS8L-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8L-10~)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル(MXS8-75~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-75~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-2~)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアスライドテーブル (MXQ12-50-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ12-50-~)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)
  • リニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ16 SMC

    リニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ16

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッド
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • エアスライドテーブル (MXJ8-1~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ8-1~)

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-2~)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • エアスライドテーブル(MXS8-10A~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS8-10A~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)10
  • ガイドテーブル (MGF40-1~) SMC

    ガイドテーブル (MGF40-1~)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)16
  • エアスライドテーブル (MXQ8-40A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-40A~)

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40
  • エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-10~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    ストローク(mm)10
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)25
  • エアスライドテーブル (MXQ8-10A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-10A~)

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10
  • エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-10A~)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル (MXP10-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXP10-~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ8-30A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-30A~)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • エアスライドテーブル (MXQ8-50A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8-50A~)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
関連キーワード
...
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ