カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- コクヨ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「m9mz」の検索結果
特価

バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVJ5シリーズ CDVJ5B10
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)20リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形
バルブ付エアシリンダ CVJ3
SMC¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個11日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
バルブ付エアシリンダ CDVM5T25
SMC¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷から20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷から21日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5F2~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷から21日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ (CDVM5F40~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷から20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM6
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個18日以内出荷・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。) ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQG40)
SMC¥24,980税込¥27,4781個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動配管方法(-) 標準リード線(m)(M) 1ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM5
SMC¥28,980税込¥31,8781個18日以内出荷・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。) ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。シリンダ内径(Φmm)50リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動配管方法(-) 標準手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM3
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個18日以内出荷・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。) ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQL50
SMC¥26,980税込¥29,6781個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)10リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動配管方法(-) 標準リード線(m)(Z) 5ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付薄形シリンダ CVQシリーズ CVQF40
SMC¥25,980税込¥28,5781個18日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動配管方法(-) 標準手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
バルブ付薄形シリンダ CVQL3
SMC¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷・バルブ薄形シリンダを一体化。 ・省工数、省スペース、省エネルギー。シリンダ内径(Φmm)32リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24作動方式複動ポートねじの種類(-) M5×0.8