カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,399)
- 油圧機器・油圧ホース(111)
- メカニカル部品(92)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(144)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ホンダ(38,534)
- メディアカバーマーケット(11,076)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- 工進(5,540)
- イマオコーポレーション(4,606)
- 三菱ふそう(4,492)
- マキタ(3,979)
- BIGM(丸山製作所)(3,777)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,703)
- RS PRO(3,398)
- ニッサン(3,095)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,601)
- 三菱電機(1,961)
- YAMAZEN(山善)(1,878)
- KIJIMA(キジマ)(1,853)
- VISHAY(1,830)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(210)
「ma」の検索結果
特価

エアチャック(支点開閉形) (MA~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
MA3 - AHCユニット(MA320)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷作動方式(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R3)14位置決め(2)カービックカップリング電気仕様(C)Dサブコネクタ仕様(ケーブル3m付きソケット側コネクタ付属)
MA3 - AHCユニット(MA310)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷作動方式(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R6)25位置決め(1)ボールカップリング電気仕様(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
エアチャック(支点開閉形) MA320
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。作動方式単動/分離時空気供給操作方法(0)単動位置決め(2)カービックカップリング
エアチャック(支点開閉形) MA311
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。作動方式複動操作方法(1)複動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R4)15位置決め(1)ボールカップリング電気仕様(N)ハンダ付け仕様
エアチャック(支点開閉形) MA321
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。作動方式複動操作方法(1)複動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R3)14位置決め(2)カービックカップリング電気仕様(A)Dサブコネクタ仕様
エアチャック(支点開閉形) MA310
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。作動方式単動/分離時空気供給操作方法(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R1)10位置決め(1)ボールカップリング電気仕様(N)ハンダ付け仕様
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MA)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD240HZ2MA
SMC¥9,798税込¥10,7781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)15使用流体空気用材質(ボディ)(H) C37口径1/2
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65使用流体水リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX220
SMC(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
...