カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • 三菱電機(8)
  • 富士通(7)
  • エスコ(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • ミヤコ自動車(4)
  • 丸一ゴム工業(4)
  • ニッサン(4)
  • HYPER(4)
  • OHNO(大野ゴム工業)(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • VISHAY(3)
  • トレード(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • 水本機械製作所(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb5a」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ124 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ124SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・背圧防止弁内蔵(オプション)
ポート数5
クリーンルーム用空気圧機器(10-V1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-V1~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-VQ) SMC25A Series(25A-VQ)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ134 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ134SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214SMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141SMC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
小型真空エジェクタ ZA105 SMC小型真空エジェクタ ZA105SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1341) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1341)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141B) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141B)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2141 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2141SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ1A4SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41) SMCSQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41)SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
使用流体空気
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-75A SMCガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB50-75ASMC
83,980税込92,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL80-700-A54L SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL80-700-A54LSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-75AZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-75AZSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75