カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
  • メカニカル部品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(7)
  • 三菱ふそう(1,892)
  • BIGM(丸山製作所)(502)
  • メディアカバーマーケット(385)
  • YAMAHA(ヤマハ)(270)
  • NAKANO(176)
  • エスコ(84)
  • コガネイ(81)
  • RS PRO(69)
  • BULGIN(66)
  • onsemi(63)
  • 三菱マテリアル(56)
  • WEBA(44)
  • omron(オムロン)(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • オリエンタルモーター(34)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • ホンダ(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
403件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
真空用圧力計 GZ46シリーズ SMC真空用圧力計 GZ46シリーズSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMCG46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付SMC
899税込989特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様特殊仕様:(-) なし
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 SMCG46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
GZ46 - 真空用圧力計 SMCGZ46 - 真空用圧力計SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPa
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)負圧側圧力単位kPa
AMC - エキゾーストクリーナ SMCAMC - エキゾーストクリーナSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
その他(MC~) SMCその他(MC~)SMC
54税込59
1個
9日以内出荷
S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体 SMCS07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
S Series(S0716) SMCS Series(S0716)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ
S Series(S0712) SMCS Series(S0712)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
AMC SMCAMCSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25L SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-25LSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ面裏
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
S Series(S0716S) SMCS Series(S0716S)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ボディ形式マニホールド用
マルチコネクタケーブルアッセンブリ SMCマルチコネクタケーブルアッセンブリSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
極数26極
GP46 - スイッチ付圧力計 SMCGP46 - スイッチ付圧力計SMC(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
最大表示圧力(10) 1.0MPa
エキゾーストクリーナ AMCシリーズ SMCエキゾーストクリーナ AMCシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
電動アクチュエータ LEYG16M SMC電動アクチュエータ LEYG16MSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ LEYG25M SMC電動アクチュエータ LEYG25MSMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEYG32M SMC電動アクチュエータ LEYG32MSMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMC20 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMC20SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMC2 SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) CHMC2SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMC25 SMC丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHMC25SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MC) SMCLEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MC)SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMC~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) (CHMC~)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
CH Series(CHMC25) SMCCH Series(CHMC25)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CH Series(CHMC20) SMCCH Series(CHMC20)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
S Series(S0722) SMCS Series(S0722)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブル使用流体空気ファンクション(-)標準タイプ
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MC SMC電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MCSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061SMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体
L Series(LECPAN1) SMCL Series(LECPAN1)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ドライバタイプパルス入力タイプ(NPN)
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC220) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC220)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ1/4基準型式AMC220
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB051 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB051SMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5ボディ形式単体