カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(174)
  • MICROCHIP(29)
  • ABRACON(27)
  • 三菱マテリアル(22)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • SIEMENS(17)
  • RS PRO(14)
  • MSソリューションズ(14)
  • ニチフ(12)
  • StarTech.com(11)
  • REX(レッキス工業)(10)
  • 日本モレックス(molex)(10)
  • GB[制御機器](10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • Mersen(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • onsemi(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcm」の検索結果

特価
本日6月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
S Series(SF4-CMC) SMCS Series(SF4-CMC)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)20
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40CMH0 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40CMH0SMC
82,980税込91,278
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面右
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40CM SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-40CMSMC
81,980税込90,178
1個
90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプCFオートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)操作ポート方向フランジ面右
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ストッパシリンダ RS2H5 SMCストッパシリンダ RS2H5SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH32 SMCハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH32SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMCRSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ハイストッパシリンダ RSH32 SMCハイストッパシリンダ RSH32SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSH20SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-C SMCロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 CRB □-CSMC
33,980税込37,378
1個
22日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーン軸形式両軸