カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • メカニカル部品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
  • ヨドコウ(22)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • イスカル(17)
  • 三菱ふそう(16)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • エスコ(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ツカサ電工(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • Festo(9)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
  • CKD(5)
  • タンガロイ(5)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(5)
  • omron(オムロン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-25」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(L~) SMCその他(L~)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
MD Series(MDUB25) SMCMD Series(MDUB25)SMC
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
MD Series(MDUF25) SMCMD Series(MDUF25)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-AM) SMC25A Series(25A-AM)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ミストセパレータ SMCミストセパレータSMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD250C SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズ AMD250CSMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550 SMCAMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550SMC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、また、0.01μm以上のカ一ボンやダストなどの微粒固形物を取り除きます。高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
付属品ブラケットアセンブリ(品番AM-BM102)質量(kg)0.55サイズ250管接続口径2024-01-04最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT交換目安2年または圧力降下が0.1MPaに達した時使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05定格流量(l/min ANR)500周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.0.1(油飽和前は0.01以下≒0.008ppm)RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様オートドレンなし(ドレンコック付)
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25 SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMD-25SMC
74,980税込82,478
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW)操作ポート方向フランジ側
10 Series(10-AM) SMC10 Series(10-AM)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150MD)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100MD)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50MD)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
L Series(LEY25C-350MD) SMCL Series(LEY25C-350MD)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25C-300MD) SMCL Series(LEY25C-300MD)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25A-300MD) SMCL Series(LEY25A-300MD)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUG25) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUG25)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC25) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC25)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD25) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUD25)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUL25) SMCMU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUL25)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30MD)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-200MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-200MD)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-200MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-200MD)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200MD)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100MD)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50MD)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-30MD) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-30MD)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)30リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200MD SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200MDSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-400MD SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-400MDSMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-200MD SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-200MDSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30MD SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30MDSMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50MD SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50MDSMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-150MD SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-150MDSMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUL25) SMCMLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUL25)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ