カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ユニーズ(4)
  • BEAMS(ビームス)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ゼノア(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • プロトティップ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 住友ベークライト(1)
  • Pro-Auto(1)
  • フクハラ(1)
  • ZETA(1)
  • SBS(1)
  • Modes(1)
  • ワンド(マイセット)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md4-30」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-30Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-30Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-30Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-30Z)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ  EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(16.78MB)取扱説明書(2.09MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラコントローラー体型
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
81,980税込90,178
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.7MB)モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMCe-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
・IO-Link仕様追加 ・ワンタッチ嵌合通信ケーブル・エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整 時間短縮・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応コントローラ【配置】コントローラ一体型
MD Series(MDBF40-30AZ) SMCMD Series(MDBF40-30AZ)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-30NZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-30NZ)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-30NZ) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-30NZ)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MD Series(MDBB40-30BZ) SMCMD Series(MDBB40-30BZ)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(B) 0~50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MD Series(MDBF40-30+170Z) SMCMD Series(MDBF40-30+170Z)SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)30ストロークB(mm)170
MD Series(MDBF40-120+30Z) SMCMD Series(MDBF40-120+30Z)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)120ストロークB(mm)30
MD Series(MDBB40-50+30Z) SMCMD Series(MDBB40-50+30Z)SMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)50ストロークB(mm)30