カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Adafruit(1)
- KYOCERA AVX(1)
- SCHURTER(2)
- SPARKFUN(3)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イトーキ(1)
- イハラサイエンス(1)
- 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から15日以内出荷・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷から23日以内出荷遠隔ラインのモニタリングが可能用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら