カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • ハリケーン(4)
  • イスカル(3)
  • 南国フレキ工業(3)
  • MAC8(マックエイト)(3)
  • RS PRO(3)
  • ホンダ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • カーメックス(1)
  • 共立電気計器(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-10a」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
10-Z SMC10-ZSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
10 Series(10-ZS) SMC10 Series(10-ZS)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40Aシリーズ SMC2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ/クリーン/低発塵 10-ZSE40AシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.3
10 Series(10-ISE) SMC10 Series(10-ISE)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
10-ID SMC10-IDSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形SMC
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.61MB)材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3MSMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)・高温ワークに対応(200℃)・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.71MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M SeriesSMC
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
・滑り止め付長円ベロウ形追加 ・寿命向上(ウレタン比2倍以上) パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用 パッド交換回数の低減・滑り止め特殊リブ 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能・追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能・水平保持力387N(パッド径Φ100)・高温ワークに対応(200℃)・油膜付ワークに対応 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.5MB)パッド形状長円ベロウ形
真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)SMC
8,398税込9,238
1個
20日以内出荷
滑り止め付長円平形追加吸着スペースが細長い形状のワークに対応寿命向上(ウレタン比2倍以上)パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用パッド交換回数の低減滑り止め特殊リブ斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保・ワークの横滑りを防止・安定した吸着搬送が可能追従性に優れたボウル形状湾曲したワークにも追従ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能水平保持力387N(パッド径Φ100)高温ワークに対応(200℃)油膜付ワークに対応特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.28MB)材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向