カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(923)
  • 三菱ふそう(298)
  • ミツビシ(83)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • ホンダ(26)
  • エスコ(24)
  • オザック精工(24)
  • ハリケーン(21)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • イスカル(14)
  • NEG(日電理化硝子)(11)
  • スバル(10)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • ジーエルサイエンス(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf10」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MGG - ガイド付シリンダ SMC

    MGG - ガイド付シリンダ

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動
  • MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF100) SMC

    MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF100)

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付 SMC

    MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF100 SMC

    ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF100

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
  • ガイド付シリンダ (MGGMF100-~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGMF100-~)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF100TN) SMC

    MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF100TN)

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • MG Series(MGGMF100) SMC

    MG Series(MGGMF100)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMC

    MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    14日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動
  • ガイド付シリンダ MGGMF1 SMC

    ガイド付シリンダ MGGMF1

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF100 SMC

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF100

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ SMC

    MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ

    SMC
    239,800税込263,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    用途耐水性向上タイプ作動方式複動
  • ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF100R SMC

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF100R

    SMC
    219,800税込241,780
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF100V SMC

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF100V

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    15日以内出荷
    材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMF100R) SMC

    MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMF100R)

    SMC
    229,800税込252,780
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)3材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMC

    ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
    パッド形状平形リブ付
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
    取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
  • ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMC

    ZP3C Series 真空パッド ベロウ形

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
    仕様バッファ付き使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
  • ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMC

    ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    12日以内出荷
    耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応。材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。※メーカーウレタン比2倍以上。メンテナンス性向上。2種類の取付工具に対応。メッシュフィルタで異物の吸込み低減。真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減。工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能。2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
    用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    13日以内出荷
    ・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形真空取出方向
  • 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入りパッド形状長円ベロウ形
  • 真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series SMC

    真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    15日以内出荷
    ・滑り止め付長円ベロウ形追加 。・寿命向上(ウレタン比2倍以上)。 パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。 パッド交換回数の低減。・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力387N(パッド径Φ100)。・高温ワークに対応(200℃)。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形
  • 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付) SMC

    真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(バッファ付)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
    用途バッファ付きRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
  • 真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付) SMC

    真空パッド/ 滑り止め付長円平形 ZP3M Series(アダプタ付)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    20日以内出荷
    滑り止め付長円平形追加。吸着スペースが細長い形状のワークに対応。寿命向上(ウレタン比2倍以上)。パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用。パッド交換回数の低減。滑り止め特殊リブ。斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。・ワークの横滑りを防止。・安定した吸着搬送が可能。追従性に優れたボウル形状。湾曲したワークにも追従。ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。水平保持力387N(パッド径Φ100)。高温ワークに対応(200℃)。油膜付ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。
    用途アダプタ付きRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状長円平形真空取出方向
  • 真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M SMC

    真空パッド/滑り止め付ボウル形 ZP3M

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    22日以内出荷
    ・滑り止め特殊リブ。 斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保。 ワークの横滑りを防止。 安定した吸着搬送が可能。・追従性に優れたボウル形状。 湾曲したワークにも追従。 ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能。・水平保持力231N(パッド径Φ80)。・高温ワークに対応(200℃)。・材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上。 ※メーカーウレタン比2倍以上。・油膜付ワークに対応。 特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても。 ワークの横滑りを抑制
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素系ゴム)パッド形状ボウル形