カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • タンガロイ(179)
  • 京セラ(166)
  • 住友電工ハードメタル(160)
  • 三菱マテリアル(101)
  • イスカル(77)
  • マースジャパンリミテッド(49)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(39)
  • ケナメタル(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • ワルター(37)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • エスコ(27)
  • ホンダ(26)
  • Nestle(ネスレ)(20)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(20)
  • 明治(18)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-12」の検索結果

249件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MG Series(MGPA12) SMC

    MG Series(MGPA12)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • MG Series(MGP12) SMC

    MG Series(MGP12)

    SMC
    ¥289~税込¥318~
    1個
    9日以内出荷
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • MG Series(MGPLF12) SMC

    MG Series(MGPLF12)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • VMG - ブローガン(VMG12W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG12W)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
  • ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG12W

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
  • VMG - ブローガン SMC

    VMG - ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • MG Series(MGPL12-95Z) SMC

    MG Series(MGPL12-95Z)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)95ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPL12-245Z) SMC

    MG Series(MGPL12-245Z)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)245ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
  • MG Series(MGPL12-22Z) SMC

    MG Series(MGPL12-22Z)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)22ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    配管取出方向上方向
  • MG Series(MGPL12-62Z) SMC

    MG Series(MGPL12-62Z)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)62ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPL12-230Z) SMC

    MG Series(MGPL12-230Z)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)230ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPL12-130Z) SMC

    MG Series(MGPL12-130Z)

    SMC
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)130ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
  • MG Series(MGPL12-125AZ) SMC

    MG Series(MGPL12-125AZ)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10
  • MG Series(MGPL12-250AZ) SMC

    MG Series(MGPL12-250AZ)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPM12-61Z) SMC

    MG Series(MGPM12-61Z)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)61ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPM12-43Z) SMC

    MG Series(MGPM12-43Z)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)43ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPM12-250AZ) SMC

    MG Series(MGPM12-250AZ)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10
  • MG Series(MGPM12-21Z) SMC

    MG Series(MGPM12-21Z)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)21ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(M) 1軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPM12-135Z) SMC

    MG Series(MGPM12-135Z)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)135ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPM12-109Z) SMC

    MG Series(MGPM12-109Z)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)109作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • MG Series(MGPM12-105Z) SMC

    MG Series(MGPM12-105Z)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)105ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPM12-78Z) SMC

    MG Series(MGPM12-78Z)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)78ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPM12-250BZ) SMC

    MG Series(MGPM12-250BZ)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(B) 0~25オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPM12-205Z) SMC

    MG Series(MGPM12-205Z)

    SMC
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)205ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
  • MG Series(MGPM12-98Z) SMC

    MG Series(MGPM12-98Z)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)98作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • MG Series(MGPM12-74Z) SMC

    MG Series(MGPM12-74Z)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)74ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPM12-67Z) SMC

    MG Series(MGPM12-67Z)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)67ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPM12-11Z) SMC

    MG Series(MGPM12-11Z)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)11ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
  • MG Series(MGPL12-96Z) SMC

    MG Series(MGPL12-96Z)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)96ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPL12-52Z) SMC

    MG Series(MGPL12-52Z)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)52ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MG Series(MGPL12-210Z) SMC

    MG Series(MGPL12-210Z)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)210ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MG Series(MGPL12-110Z) SMC

    MG Series(MGPL12-110Z)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • MG Series(MGPM12-39Z) SMC

    MG Series(MGPM12-39Z)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)39ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMC

    ブローガン VMG パルスブローユニット付

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
    質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • VMG - ブローガン(VMG12BU) SMC

    VMG - ブローガン(VMG12BU)

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    9日以内出荷
    配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
  • ブローガン VMGシリーズ VMG12BU SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG12BU

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    9日以内出荷
    配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
  • MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMC

    MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
120/80-12特集