SMC
MG Series(MGPM12-250AZ)
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク調整範囲(mm)
(A) 0~10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39356747
MGPM12-250AZ-XC9
CADデータダウンロード
¥
23,870
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39356756
MGPM12-250AZ-M9BW-XC9
CADデータダウンロード
¥
30,030
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください