カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • ニッサン(209)
  • BIGM(丸山製作所)(147)
  • ホンダ(126)
  • THK(63)
  • 日清食品(58)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(58)
  • Phenomenex(58)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(52)
  • ノーブランド(50)
  • オーハウス(49)
  • マースジャパンリミテッド(49)
  • Namekawa(滑川軽銅)(45)
  • キョーリン(42)
  • HORIBA(40)
  • 明治(38)
  • 山金工業(36)
  • Merck(メルクミリポア)(35)
  • Festo(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg001」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイドテーブル MGF10 SMCガイドテーブル MGF10SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100) SMCMGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100)SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMCMGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-2~) SMCガイドテーブル (MGF100-2~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-1~) SMCガイドテーブル (MGF100-1~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-5~) SMCガイドテーブル (MGF100-5~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100TF) SMCMGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100TF)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) G
ガイドテーブル (MGF100-7~) SMCガイドテーブル (MGF100-7~)SMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-4~) SMCガイドテーブル (MGF100-4~)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-3~) SMCガイドテーブル (MGF100-3~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMCミニガイドロッドシリンダ MGJ10SMC
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル MGFシリーズ MGF100 SMCガイドテーブル MGFシリーズ MGF100SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-PS~) SMCガイドテーブル (MGF100-PS~)SMC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
MGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100TN) SMCMGF シリーズ - ガイドテーブル(MGF100TN)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-90~) SMCガイドテーブル (MGF100-90~)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
ガイドテーブル (MGF100-8~) SMCガイドテーブル (MGF100-8~)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF100-6~) SMCガイドテーブル (MGF100-6~)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル MGFシリーズ MGF100TF SMCガイドテーブル MGFシリーズ MGF100TFSMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイドテーブル (MGF40-1~) SMCガイドテーブル (MGF40-1~)SMC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12)SMC
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF16) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPLF16)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPLF12) SMCMG Series(MGPLF12)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF100) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF100)SMC
83,980税込92,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)10ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF16) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF16)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-1Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-1Z)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)1ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-1Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-1Z)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)1ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-1Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-1Z)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)1ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-1Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-1Z)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)1ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
MG Series(MGGMF100) SMCMG Series(MGGMF100)SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05保証圧力(MPa)1.5エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時定格流量(l/min ANR)300ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)適合コンプレッサ出力(kW)2.2出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
ISE10 SMCISE10SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
L Series(LEY25B-100MG) SMCL Series(LEY25B-100MG)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10 SMC薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10SMC
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPAF100) SMCMGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPAF100)SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
Z Series(ZSE10F) SMCZ Series(ZSE10F)SMC
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100.0~100
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF100TN) SMCMGG - ガイド付シリンダ(MGGMF100TN)SMC
229,800税込252,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMF100R) SMCMGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMF100R)SMC
229,800税込252,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)3材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
I Series(ISE10) SMCI Series(ISE10)SMC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.100~1.000
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
用途圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS用ボディサイズ適用:80フィルターミストセパレータろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応