カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(335)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(134)
- Merck(メルクミリポア)(192)
- SKC(環境測定)(145)
- THK(63)
- YAMAHA(ヤマハ)(67)
- エスコ(62)
- エレコム(160)
- オカムラ(岡村製作所)(63)
- キョーリン(40)
- サンドビック(39)
- タンガロイ(53)
- ホンダ(1,187)
- メディアカバーマーケット(35)
- 三菱マテリアル(33)
- 住友電工ハードメタル(47)
- 山金工業(42)
- 日清食品(76)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mg2」の検索結果
特価
関連キーワード

ウォータセパレータ AMGシリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から11日以内出荷・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1シリーズ
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
SMC¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷仕様チェック弁:なしリード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径ノズル:0.7ブラケットブラケットAss'y付単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(長さ2m)同梱RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付
薄型真空ユニット ZQ□A
SMC¥38,980税込¥42,8781個8日以内出荷その他チェック弁なしリード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用ブラケットA:ブラケットA付リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ4(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルロック式ドライバ操作形電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ【供給弁】ノーマルクローズ【破壊弁】ノーマルクローズノズル径(Φmm)1真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPN2出力サクションフィルタ付、SI単位固定
Z Series(ZQ1073M)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMG~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMG
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
ガイドテーブル (MGF100-2~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ガイドテーブル (MGF40-2~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5MG
SMC¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA25)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA20TF)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32TF)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(TF) G
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-2Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷ストローク(mm)2作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら