カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(56)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- Phenomenex(11)
- ESTERA(9)
- サンドビック(6)
- エスコ(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- バウアーズ(4)
- ケナメタル(3)
- CKD(3)
- ミニター(3)
- クリニコ(3)
- コカ・コーラ(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 小林製薬(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mg33」の検索結果

ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体
SMC¥37,883税込¥41,6711個10日以内出荷その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0~-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)ノズル径(Φmm)0.5
MG Series(MGPL40-33Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷ストローク(mm)33ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM40-33Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷ストローク(mm)33ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-33Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ストローク(mm)33作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-33Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ストローク(mm)33作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)12リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-33Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷ストローク(mm)33作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-33Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷ストローク(mm)33作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-33Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ストローク(mm)33作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)