SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-33Z)
ストローク(mm)
33
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39479922
MGPM32-33Z-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39479938
MGPM32-33Z
CADデータダウンロード
-
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください