カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpl20-20z」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-20Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-2~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGPL20-2
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL20
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL20)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-20~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20AZ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-20BZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-)0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-20BZ)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-200Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-200Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MG Series(MGPL20-220Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)220ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-220Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGPL20T
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MG Series(MGPL20TFM)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20M
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20N-~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20TF-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受