曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-20BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL20-20BZ) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39274524MGPL20-20BZ-XC9(B) 0~25
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274533MGPL20-20BZ-XC8(B)0~25
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274542MGPL20-20BZ-M9BLS-XC9(B) 0~25
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274558MGPL20-20BZ-A93-XC9(B) 0~25
30,090
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274567MGPL20-20BZ-M9B-XC9(B) 0~25
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274576MGPL20-20BZ-M9BL-XC9(B) 0~25
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274585MGPL20-20BZ-M9BWM-XC9(B) 0~25
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274594MGPL20-20BZ-M9BWLS-XC8(B)0~25
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274603MGPL20-20BZ-M9B-XC8(B)0~25
35,370
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274612MGPL20-20BZ-M9BM-XC8(B)0~25
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274628MGPL20-20BZ-M9BL-XC8(B)0~25
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274637MGPL20-20BZ-M9BV-XC8(B)0~25
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274646MGPL20-20BZ-M9NL-XC8(B)0~25
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274655MGPL20-20BZ-M9NWL-XC8(B)0~25
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274664MGPL20-20BZ-M9BVL-XC8(B)0~25
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39274673MGPL20-20BZ-M9BWVL-XC8(B)0~25
37,240
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする