カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpl32-125」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-125Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-125Z)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL32-125)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-125BZ
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL32-125BZ)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-12~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPL32-1
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPL32
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TF-~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32TF-~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷から40日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受