ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-125BZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-125BZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21786529MGPL32-125BZ-A93S-XC8A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21786538MGPL32-125BZ-M9BL-XC8M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
65,450
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21786547MGPL32-125BZ-XC9(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
54,560
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする