カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mgpm20-20z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-20Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGPM20
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC¥20,980税込¥23,0781個14日以内出荷イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減 省スペース化を実現ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部、ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20AZ
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-20BZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L)3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-20BZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-200Z)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-200Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-20-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)20使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-220Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-220Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TNV
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)20オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFV
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)20オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)