曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-20BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-20BZ) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク調整範囲(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39393375MGPM20-20BZ-XC9(B) 0~25
21,230
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393384MGPM20-20BZ-XC8(B)0~25
24,310
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393393MGPM20-20BZ-A93-XC9(B) 0~25
24,640
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393402MGPM20-20BZ-A93L-XC9(B) 0~25
25,300
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393418MGPM20-20BZ-M9B-XC9(B) 0~25
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393427MGPM20-20BZ-M9BWS-XC8(B)0~25
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393436MGPM20-20BZ-M9NW-XC9(B) 0~25
27,390
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393445MGPM20-20BZ-M9BL-XC9(B) 0~25
27,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393454MGPM20-20BZ-A93-XC8(B)0~25
27,720
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393463MGPM20-20BZ-A93L-XC8(B)0~25
28,380
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393472MGPM20-20BZ-M9B-XC8(B)0~25
29,920
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393488MGPM20-20BZ-M9BW-XC8(B)0~25
30,470
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393497MGPM20-20BZ-M9BL-XC8(B)0~25
30,580
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393506MGPM20-20BZ-M9BWL-XC8(B)0~25
31,130
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393515MGPM20-20BZ-M9NWL-XC8(B)0~25
31,130
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393524MGPM20-20BZ-M9BZ-XC8(B)0~25
31,350
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
39393533MGPM20-20BZ-M9BVL-XC8(B)0~25
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする