カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mgpm20-50」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MG Series(MGPM20-50AZ) SMCMG Series(MGPM20-50AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50-~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50A~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-50A~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM20-50) SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPM20-50)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50AZSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-50BZSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)50リード線(m)(M)1軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-50BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM20-50BZ)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
High Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4A SMCHigh Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4ASMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
ストローク(mm)50スイッチオートスイッチあり使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-5~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM20-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20-5SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM20SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM20SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
20-MGPM2 SMC20-MGPM2SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPM50-20) SMCMG Series(MGPM50-20)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPM50-20AZ) SMCMG Series(MGPM50-20AZ)SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-20~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-20~)SMC
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-20Z)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-20 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-20SMC
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-20Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-20ZSMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-20BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-20BZ)SMC
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MG Series(MGPM20V) SMCMG Series(MGPM20V)SMC
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20R) SMCMG Series(MGPM20R)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20M) SMCMG Series(MGPM20M)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
20-MGPM1 SMC20-MGPM1SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50
mgpm-12-20特集