カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm50-400z」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-400Z
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-400Z)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-4~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGPM50-4
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-400AZ
SMC¥85,980税込¥94,5781個10日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPM50TNR)
SMC¥84,980税込¥93,4781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TN)NPTチューブ内径(Φmm)50オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-4~)
SMC¥83,980税込¥92,3781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受